text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulovou hlavou s drážkou, BSW BS 450 Mosaz Cu2 1/8X1/2

Specifikace

Průměr 1/8 Inch
Délka 1/2 Inch
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál Cu2
Závit Britský standard Whitworth
Závitů na palec 40
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
  • Délky nad 2" mají závit částečný, min. délka závitu je 1.3/4".

Rozměry

A (max.) 0.219
B (max.) 0.087
H 0.032
J (min.) 0.048

Normy

BS 450

Čísla materiálu

Objednací číslo 48210.031.012
EAN 8715492850324
UBB 950353212984
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.