Míchače
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
3Z512425
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
Stirrer WK mixing paddle dm 135 mm length 590 mm 25-35 kg M14 COLLOMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z512425
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
135
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
25 - 35
Model
WK 140 M
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
135
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
25 - 35
Model
WK 140 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z512425
EAN
4011024413192
UBB
500581994851
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
41319-000