text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK


Objednací číslo 3Z058231
Šířka 380
Výška 955
Délka kabelu (m) 5
Výkon motoru 2.9
Typ pohonu Elektrický
Délka 390
Max. přívodní teplota (°C) 60
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 380
Výška 955
Délka kabelu (m) 5
Výkon motoru 2.9
Typ pohonu Elektrický
Délka 390
Max. přívodní teplota (°C) 60
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek Ano
Max. provozní tlak 180
Max. kapacita (l/min) 610
Mobilní Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z058231
EAN 5715492212873
UBB 500581963583
UNSPSC 47121805
Výrobní číslo položky 128471147
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.