Volná kolečka
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
3U833206
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 450 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U833206
Šířka (mm)
50
Průměr (mm)
125
Nosnost (kg)
450
Průměr hřídele (mm)
20
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
60
Ložisko
Kuličkové ložisko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
50
Průměr (mm)
125
Nosnost (kg)
450
Průměr hřídele (mm)
20
Materiál běhounu
Jiný
Délka náboje (mm)
60
Ložisko
Kuličkové ložisko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U833206
EAN
4021885031961
UBB
500581896684
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
B90.126