Míchadla
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
3Q403248
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
Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Q403248
Šířka (mm)
230
Výška (mm)
910
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka (mm)
410
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Hmotnost stroje (kg)
9.21
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
230
Výška (mm)
910
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka (mm)
410
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Hmotnost stroje (kg)
9.21
Zasunutí nástroje
M14
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
150 - 300
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
300 - 650
Max. průměr míchacího ústrojí (mm)
160
Se směšovací garniturou
Ano
Type
RW 1800-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q403248
EAN
4004265010947
UBB
500581847760
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
319004