text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Objednací číslo 3P871718
Barva Jiný
Šířka (mm) 15.35
Výška (mm) 31.4
Hmotnost (g) 75
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru (kW) 3
Rychlost otáčení (1/min) 1250
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka (mm) 15.35
Výška (mm) 31.4
Hmotnost (g) 75
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru (kW) 3
Rychlost otáčení (1/min) 1250
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 400
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.375
Objem nádrže (l) 90
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 2
S ochranou motoru Ano
S pružinovým zabezpečením Ne
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon V-snare
Se zpětným ventilem Ne
Velikost přípojky výstup Jiný
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Výrobní číslo položky 2013220
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.