text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Ideal plate shears D08 length 230 mm ERDI


Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Objednací číslo 3O981256
Délka 230
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Erdi
Baleno po 1

Specifikace

Délka 230
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Erdi

Popis

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
Výrobní číslo položky D08
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.