Vysokotlaké čističe
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3M293522
Šířka
295
Výška
660
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru
1.4
Typ pohonu
Elektrický
Délka
260
Max. přívodní teplota (°C)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
295
Výška
660
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru
1.4
Typ pohonu
Elektrický
Délka
260
Max. přívodní teplota (°C)
40
Připojovací napětí (V)
240
Frekvence
50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek
Ano
Max. provozní tlak
110
Max. kapacita (l/min)
440
Mobilní
Ne
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Výrobní číslo položky
128470921