Ruční kohoutky
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
3J541598
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
RUKO FIGURÍNA M4X0,7 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3J541598
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
45
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
45
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (metrický)
4 - 4
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3J541598
EAN
4007140023773
UBB
500581763769
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
230040