Pákové svorky
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
3I736774
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
Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3I736774
Výška
162
Max. tahová síla (N)
2500
Nastavitelné
Ano
Typ
Vertikálně působící svěrka
Rozpětí (mm)
40 - 40
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
162
Max. tahová síla (N)
2500
Nastavitelné
Ano
Typ
Vertikálně působící svěrka
Rozpětí (mm)
40 - 40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Páka je ve svislé upínací poloze. Automatické, plynulé nastavení výšky upnutí až do 35 mm s téměř konstantní upínací silou - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačného šroubu. Nastavitelná upínací síla až 2 500 N na základě seřizovacího šroubu v kloubu. Robustní, kalený ocelový plech pro delší životnost. Vzor otvorů základní desky vhodný pro milimetry a palce. Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť odolná proti olejům.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I736774
EAN
4008158036991
UBB
500655946860
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
STC-VH50