Ventily
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
3H274010
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
Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/inner DN 30.5 mm RIEGLER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H274010
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Metrický vnitřní závit
Třída kvality
Jiný
Materiálové pouzdro
Mosaz
Povrchová ochrana koule
Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2
Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Metrický vnitřní závit
Třída kvality
Jiný
Materiálové pouzdro
Mosaz
Povrchová ochrana koule
Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2
Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar)
25
Teplota kapaliny (kontinuální)
-20-100
Připojení jmenovitého průměru 1
1 1/4 palce (32)
Kryt s povrchovou ochranou
Poniklované
Materiál koule
Mosaz
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H274010
EAN
4047322074278
UBB
500581721361
UNSPSC
40141613
Výrobní číslo položky
115716