text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 35L 35 l H690 mm DURABLE


Objednací číslo 3D778270
Barva Silver
Šířka (mm) 305
Výška (mm) 690
Hloubka (mm) 305
Tvar Obdélníkový
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Objem (ml) 35
Baleno po 1

Specifikace

Barva Silver
Šířka (mm) 305
Výška (mm) 690
Hloubka (mm) 305
Tvar Obdélníkový
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Objem (ml) 35
S krytem víka Ano
Materiál Nerezocel
S montážním materiálem Ne
Víko s kolenním ovládáním Ne
Možnost zavěšení do nástěnného držáku Ne
Odpojený Ano
Skryté upevnění Ne
Akcentní barva Silver
Antibakteriální úprava Ne
S odděleným výklenkem Ano
Materiál výklenku Plast
Víko s nožním ovládáním Ne
Type 342323

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D778270
EAN 4005546728353
UBB 500581698437
UNSPSC 47131611
Výrobní číslo položky 9000463332
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.