text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Objednací číslo 3C263079
Třída ochrany II
Šířka 90
Typ napětí AC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 9.5 - 9.5
Typ stojanu/podstavce Šroubovací deska
Index podání barev CRI 80-89
Délka 95
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany II
Šířka 90
Typ napětí AC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 9.5 - 9.5
Typ stojanu/podstavce Šroubovací deska
Index podání barev CRI 80-89
Délka 95
Výška/hloubka (mm) 765
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Stupeň krytí (IP) IP64
Se zdrojem světla Ano
S ovládacím zařízením Ne
Teplota barvy (K) 6400 - 6400
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 1140
Model LED Pro

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C263079
EAN 4003644016686
UBB 500581659322
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ML1209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.