text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN


Objednací číslo 3C094005
Šířka (mm) 50
Průměr (mm) 160
Nosnost (kg) 600
Průměr hřídele (mm) 20
Materiál běhounu Jiný
Délka náboje (mm) 60
Ložisko Kuličkové ložisko
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 50
Průměr (mm) 160
Nosnost (kg) 600
Průměr hřídele (mm) 20
Materiál běhounu Jiný
Délka náboje (mm) 60
Ložisko Kuličkové ložisko

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C094005
EAN 4021885031985
UBB 500581657839
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky B90.160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.