text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser SoftCare Bulk H225xW120xD125approx.mm 1 l white DIVERSEY


Objednací číslo 3C085807
Šířka (mm) 120
Výška (mm) 225
Hloubka (mm) 125
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 1000
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 120
Výška (mm) 225
Hloubka (mm) 125
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 1000
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ne
Základní tvar Kolo
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Plast
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ano
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Bílá
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Bílá
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ne
Povrchová úprava Jiný

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C085807
EAN 7615400054824
UBB 500581657755
UNSPSC 73101612
Výrobní číslo položky 7513851
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.