Pojistné kroužky a svorky
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
Pojistné kroužky a svorky
36201
36201.060.001
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
Pojistný třmenový kroužek DIN 6799 Pružinová ocel Pozinkované 6,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Pružinová ocel
Nom. size groove d2
6
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Pružinová ocel
Nom. size groove d2
6
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
Drážka m
0.74
Drážka n (min.)
1.2
Průměr d1
7
Kroužek a
5.26
Kroužek d3(max.)
12.3
Kroužek s
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6799
BS
3673-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
36201.060.001
EAN
8717077254114
UBB
500649056933
UNSPSC
31163202
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace