Pákové svorky
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
2Y288540
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
Push-pull type toggle clamp size 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2Y288540
Max. tahová síla (N)
2500
Typ
Přepínací svěrka typu push-pull
Rozpětí (mm)
35 - 35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
2500
Typ
Přepínací svěrka typu push-pull
Rozpětí (mm)
35 - 35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo, s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm až max. 25 mm. 25 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y288540
EAN
4008158040325
UBB
500682475636
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
STC-IHH25-T20