Kleště pro trhací nýty
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
2V933060
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
Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V933060
Hmotnost stroje (kg)
2.11
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Síla nastavení (N)
14700
Vložení nástroje (mm)
6.4
Pro typ nýtu
Jiný
Potřebný objem vzduchu (l/min)
2.64
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
2.11
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Síla nastavení (N)
14700
Vložení nástroje (mm)
6.4
Pro typ nýtu
Jiný
Potřebný objem vzduchu (l/min)
2.64
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V933060
EAN
4000896205578
UBB
500581624185
UNSPSC
31162201
Výrobní číslo položky
9037N-2