text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic silver max. height 380 mm with table clamp with LED


Objednací číslo 2T869630
Způsob montáže Upínání
Třída ochrany II
Barevný kryt Silver
Typ napětí AC
Se stmívačem Ne
Se zásuvkou Ne
Nastavitelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Upínání
Třída ochrany II
Barevný kryt Silver
Typ napětí AC
Se stmívačem Ne
Se zásuvkou Ne
Nastavitelný Ano
Se spínačem Ano
Možnost ohýbání Ano
Délka (mm) 340
Výška/hloubka (mm) 420
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Typ svítidla Stolní svítidlo
Elektrické připojení pomocí konektorového systému Ano
Materiál krytu Bez krytu
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
S ovládacím zařízením Ne
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 9
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 860
Barva světla Bílá
K dispozici podpora IFTTT Ne
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 10000
Stmívání 0-10 V Ne
Stmívání 1-10 V Ne
Stmívání DALI Ne
Stmívání DMX Ne
Stmívací potenciometr (integrovaný) Ne
Stmívání LineSwitch Ne
Stmívání vlastní systém výrobce Ne
Stmívání modulací síťového napětí Ne
Vypnutí fáze stmívání Ne
Stmívání fáze zapnutí Ne
Programovatelné stmívání Ne
Stmívání RF Ne
Stmívání Redukce sinusové vlny Ne
Stmívání Dotykem a stmíváním Ne
Stmívání Zigbee Ne
Stmívání pomocí tlačítka Ne
Bez funkce stmívání Ano
Stmívání DSI Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Nastavitelná teplota barev No
Nastavitelný světelný tok No
Nastavitelný úhel vyzařování No
Vyměnitelné ovládací zařízení Ne
Nastavitelná výška Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T869630
EAN 4002390057189
UBB 500581549770
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 8203595
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.