Míchače
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
2L155851
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
Mortar stirrer MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L155851
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
140
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
20 - 40
Model
MK 140 M
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
140
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
20 - 40
Model
MK 140 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L155851
EAN
4011024417497
UBB
500581473286
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
41749-000