Úhlové & pokosové svorky
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
2H357403
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
Mitre clamp system 22.5 / 30 / 45 / 60 deg max. clamping range 100 mm BESSEY
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2H357403
Úhel (°)
60 - 60
Rozpětí sevření (mm)
100
Materiál čelistí
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Úhel (°)
60 - 60
Rozpětí sevření (mm)
100
Materiál čelistí
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pokosový systém pro úhly 22,5°, 30°, 45° a 60°. Rovnoměrný přítlak na pokos. Úhlový adaptér lze vyměnit bez použití nářadí. Praktické příslušenství pro šroubové svorky BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO a EZL/EZXL.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H357403
EAN
4008158032030
UBB
500656094843
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
MCX