Pracovní světla
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
2F877526
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
Desk lamp black aluminium max. height 600 mm HANSA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F877526
Způsob montáže
Stojan (základna)
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ne
Nastavitelný
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Výška/hloubka (mm)
600
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Způsob montáže
Stojan (základna)
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ne
Nastavitelný
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Výška/hloubka (mm)
600
Materiálové pouzdro
Hliník
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Typ svítidla
Stolní svítidlo
Elektrické připojení pomocí konektorového systému
Ano
Materiál krytu
Bez krytu
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
5000 - 5000
Max. výkon systému (W)
7000
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
400
Barva světla
Bílá
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h)
20000
Stmívání 0-10 V
Ne
Stmívání 1-10 V
Ne
Stmívání DALI
Ne
Stmívání DMX
Ne
Stmívací potenciometr (integrovaný)
Ne
Stmívání LineSwitch
Ne
Stmívání vlastní systém výrobce
Ne
Stmívání modulací síťového napětí
Ne
Vypnutí fáze stmívání
Ne
Stmívání fáze zapnutí
Ne
Programovatelné stmívání
Ne
Stmívání RF
Ne
Stmívání Redukce sinusové vlny
Ne
Stmívání Dotykem a stmíváním
Ne
Stmívání Zigbee
Ne
Stmívání pomocí tlačítka
Ne
Bez funkce stmívání
Ano
Stmívání DSI
Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Nastavitelná teplota barev
No
Nastavitelný světelný tok
No
Nastavitelný úhel vyzařování
No
Vyměnitelné ovládací zařízení
Ne
Nastavitelná výška
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F877526
EAN
7612176073967
UBB
500581366282
UNSPSC
39111510
Výrobní číslo položky
5010640