text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 47.80 mm G 1 1/2 inch inner/inner DN 37.0 mm RIEGLER


Objednací číslo 1Z626145
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Metrický vnitřní závit
Třída kvality Jiný
Materiálové pouzdro Mosaz
Povrchová ochrana koule Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar) 25
Baleno po 1

Specifikace

Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Metrický vnitřní závit
Třída kvality Jiný
Materiálové pouzdro Mosaz
Povrchová ochrana koule Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar) 25
Teplota kapaliny (kontinuální) -20-100
Připojení jmenovitého průměru 1 1 1/2 palce (40)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál koule Mosaz

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z626145
EAN 4047322074285
UBB 500581300273
UNSPSC 40141613
Výrobní číslo položky 115717
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.