Hose Technology
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
1X911320
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
NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1X911320
Tloušťka stěny (mm)
4.5
Materiálová vložka
Textile
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
NBR/PVC
Materiál vnější stěny
NBR/PVC
Barva vnitřní stěny
Černá
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
4.5
Materiálová vložka
Textile
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
NBR/PVC
Materiál vnější stěny
NBR/PVC
Barva vnitřní stěny
Černá
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ano
Barva vnější stěny
Černá
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X911320
EAN
4045998162671
UBB
500581284279
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000310031