text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser Tork 561000 H211xW112xD114approx.mm 475 ml white TORK


Objednací číslo 1V842392
Šířka (mm) 112
Výška (mm) 211
Hloubka (mm) 114
Ochrana povrchu Neléčená
Objem zásobníku (l) 475
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 112
Výška (mm) 211
Hloubka (mm) 114
Ochrana povrchu Neléčená
Objem zásobníku (l) 475
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ne
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Plast
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ano
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Bílá
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Bílá
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ne
Povrchová úprava Neléčená

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V842392
UBB 500719684606
UNSPSC 47130000
Výrobní číslo položky 561000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.