text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Objednací číslo 1Q719864
Barva Jiný
Šířka (mm) 13.38
Výška (mm) 12.5
Hmotnost (g) 6
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru (kW) 0.3
Rychlost otáčení (1/min) 2750
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka (mm) 13.38
Výška (mm) 12.5
Hmotnost (g) 6
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru (kW) 0.3
Rychlost otáčení (1/min) 2750
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 68
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.055
Objem nádrže (l) 6
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 1
S ochranou motoru Ano
S pružinovým zabezpečením Ne
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ne
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Type 25110701, Aerotec Airliner SILENT

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q719864
EAN 4260405389834
UBB 500581175451
UNSPSC 40151601
Výrobní číslo položky 20160426
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.