text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 432 x W 335 x H 275 mm 29 l with lever clamp latches with bores


Objednací číslo 1Q033028
Barva Jiný
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ano
Materiál Hliník
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 50
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ano
Materiál Hliník
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 50
Transparentní Ne
Se zámkem Ano
Vnitřní šířka (mm) 300
Vnitřní výška (mm) 245
Vnější šířka (mm) 335
Vnější výška (mm) 275
Vnější hloubka (mm) 432
Vnitřní hloubka (mm) 400

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q033028
EAN 4054773023663
UBB 500581149555
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky C29
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.