text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 1182 x W 385 x H 410 mm 163 l with hinged catches and stacking c


Objednací číslo 1Q017533
Barva Jiný
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ano
Materiál Hliník
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 160
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ano
Materiál Hliník
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 160
Transparentní Ne
Se zámkem Ano
Vnitřní šířka (mm) 350
Vnitřní výška (mm) 380
Vnější šířka (mm) 385
Vnější výška (mm) 410
Vnější hloubka (mm) 1182
Vnitřní hloubka (mm) 1150

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q017533
EAN 4054773023533
UBB 500581149308
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky D163
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.