text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest

Objednací číslo 1G834342
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ano
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Analogový sloupcový displej Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 10
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 40
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ano
Paměť špičkových hodnot Ano
Měření pracovního cyklu Ne
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ano
Maximální rozsah měření teploty (°C) 400
Max. rozsah měření kapacity (µF) 1000
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 50
Nejnižší rozlišení, frekvence Jiný
Analogové zobrazení sloupcového grafu analogové/logaritmické Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 300
S podsvícením displeje Ano

Popis

Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 1000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.01 Hz. Max. Frequency measuring range 50 kHz. Frequency measurement yes. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 400 °C. Temperature measurement -40 °C - +400 °C. Temperature measurement yes. Micro-ampere measuring ranges (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) for ionisation current measurement on heating systems. Continuity test/diode test yes. Continuity test (30 Ohm) (red LED/buzzer)/ diode test (1.5 V). True RMS value measurement (TRMS) yes. Integrated voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in cables without contact (optical). Single-pole phase test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Peak value memory PEAK. Relative value measurement REL. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Including rubber protection frame with magnetic hanger, bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, wire temperature sensor, 15 A fuse (10149447).

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 044071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.