text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 21L 21 l H570 mm DURABLE


Objednací číslo 1G594320
Barva Silver
Šířka (mm) 270
Výška (mm) 570
Hloubka (mm) 270
Tvar Obdélníkový
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Objem (ml) 21
Baleno po 1

Specifikace

Barva Silver
Šířka (mm) 270
Výška (mm) 570
Hloubka (mm) 270
Tvar Obdélníkový
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Objem (ml) 21
S krytem víka Ano
Materiál Nerezocel
S montážním materiálem Ne
Víko s kolenním ovládáním Ne
Možnost zavěšení do nástěnného držáku Ne
Odpojený Ano
Skryté upevnění Ne
Akcentní barva Silver
Antibakteriální úprava Ne
S odděleným výklenkem Ano
Materiál výklenku Plast
Víko s nožním ovládáním Ne
Type 342223

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G594320
EAN 4005546728346
UBB 500581071650
UNSPSC 47131611
Výrobní číslo položky 9000463331
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.