text.skipToContent text.skipToNavigation

Rechargeable portable searchlight HS5R 3.7 V 2,600 mAh Li-ion ANSMANN


Objednací číslo 1F141346
Třída ochrany III
Šířka 104
Barva krytu Černá
Typ napětí DC
Nabíjecí Ano
Vestavěný nabíjecí obvod Ano
Délka 214
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany III
Šířka 104
Barva krytu Černá
Typ napětí DC
Nabíjecí Ano
Vestavěný nabíjecí obvod Ano
Délka 214
Výška/hloubka (mm) 81
Materiálové pouzdro Plast
Délka připojovacího kabelu (m) 1.5
Vhodné pro nouzové osvětlení Ano
Jmenovité napětí (V) 3.7 - 3.7
Stupeň krytí (IP) IP20
Se zdrojem světla Ano
Funkce blikajícího světla hlavní lampy Ne
Hlavní lampa LED nevyměnitelná
Příkon lampy hlavní lampa (W) 5
Příkon světelného zdroje pomocné světlo (W) 5
Pomocná lampa Jiný
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 420

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F141346
EAN 4013674139828
UBB 500581026530
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 1600-0222
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.