Pracovní světla
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
1D445868
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
LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1D445868
Šířka (mm)
199
Držák světla
Žádný
Průřez vodiče (mm²)
1
Typ připojení
Jiný
Barevný kryt
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
199
Držák světla
Žádný
Průřez vodiče (mm²)
1
Typ připojení
Jiný
Barevný kryt
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Materiálové pouzdro
Plast
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m)
5
Pevnost v nárazu
IK07
Jmenovité napětí (V)
100 - 240
Stupeň krytí (IP)
IP54
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
S držákem na stativ
Ne
Teplota barvy (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
65
Barva světla
Jiný
Světelný tok (lm)
6000 - 6000
Stupeň ochrany (NEMA)
Jiný
Ochranný kryt materiálu
Jiný
S koly
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D445868
EAN
5708997356371
UBB
500573980967
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
03.5637