Skladovací skříně - doplňky
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
0X520020
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X520020
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
120
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
120
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
460
Vnitřní výška (mm)
350
Vnější šířka (mm)
495
Vnější výška (mm)
367
Vnější hloubka (mm)
902
Vnitřní hloubka (mm)
870
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X520020
EAN
4054773023700
UBB
500573897989
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
C140