text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE


Objednací číslo 0X050033
Barva Jiný
Šířka (mm) 18.8
Výška (mm) 46
Hmotnost (g) 59
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru (kW) 2.2
Rychlost otáčení (1/min) 1200
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka (mm) 18.8
Výška (mm) 46
Hmotnost (g) 59
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru (kW) 2.2
Rychlost otáčení (1/min) 1200
Úroveň zvukového výkonu (dBA) 78
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.23
Objem nádrže (l) 90
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 2
S ochranou motoru Ano
S pružinovým zabezpečením Ne
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ mazání Mazané olejem
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon V-snare
Se zpětným ventilem Ne
Velikost přípojky výstup Jiný
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Výrobní číslo položky 2010179
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.