text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 300 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Objednací číslo 0V889370
Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano

Popis

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky D218-300L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.