text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-280 length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Objednací číslo 0U535474
Délka (mm) 280
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 280
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano

Popis

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Výrobní číslo položky D216-280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.