Frézy na dřez
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
0R841771
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
Countersink bit nominal diameter 8.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R841771
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
31
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
8.3 - 8.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
31
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
8.3 - 8.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R841771
EAN
4007140038210
UBB
500573842456
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
W102314