Kleště pro lana
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
0R420869
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
Automatic stripping pliers Mini-Duro-stripax® length 135 mm WEIDMÜLLER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R420869
Izolace
Ano
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost (g)
122
Délka (mm)
135
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost (g)
122
Délka (mm)
135
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ne
Rozsah pásků AWG
28 - 18
Spirálový řez
Ne
Nastavitelná hloubka zářezu
Ne
Nastavitelná délka pásku
Ano
Průměr rozsahu pásu (mm)
0.3 - 1.3
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.08 - 1
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Samonastavovací
Ne
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R420869
EAN
4008190011215
UBB
500573832887
UNSPSC
27112135
Výrobní číslo položky
9001280000