Pístové kompresory
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
0M648230
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
Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0M648230
Barva
Jiný
Šířka (mm)
8.26
Výška (mm)
21.2
Hmotnost (g)
15
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru (kW)
0.7
Rychlost otáčení (1/min)
1440
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka (mm)
8.26
Výška (mm)
21.2
Hmotnost (g)
15
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru (kW)
0.7
Rychlost otáčení (1/min)
1440
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
68
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.09
Objem nádrže (l)
6
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým zabezpečením
Ne
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ne
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²))
116
Typ mazání
Žádný
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ne
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
25111101, Aerotec Vento 6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M648230
EAN
4260135770490
UBB
500573794764
UNSPSC
40151605
Výrobní číslo položky
2005210