Pracovní světla
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
Osvětlení
Pracovní světla
0L301777
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
Work/machinery light floodlight 10 W 950 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0L301777
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
10 - 10
Materiál lehké hlavy
Hliník
Typ stojanu/podstavce
Přilnavý magnet
Délka
850
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
24 - 24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
10 - 10
Materiál lehké hlavy
Hliník
Typ stojanu/podstavce
Přilnavý magnet
Délka
850
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
24 - 24
Stupeň krytí (IP)
IP65
Se zdrojem světla
Ano
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
5500 - 5500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
950
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0L301777
EAN
4260131235887
UBB
500573762902
UNSPSC
39101609
Výrobní číslo položky
900/43