Ruční kohoutky
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
0H853565
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
RUKO FIGURÍNA M18XPI
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H853565
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
40
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
95
Počet dílů
3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
40
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (metrický)
18 - 18
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H853565
EAN
4007140024152
UBB
500573711354
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
230180