Pracovní světla
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
0H720456
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
Work/machinery light 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H720456
Třída ochrany
II
Šířka
90
Typ napětí
AC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
6 - 6
Typ stojanu/podstavce
Šroubovací deska
Index podání barev CRI
80-89
Délka
95
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
II
Šířka
90
Typ napětí
AC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
6 - 6
Typ stojanu/podstavce
Šroubovací deska
Index podání barev CRI
80-89
Délka
95
Výška/hloubka (mm)
900
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP20
Se zdrojem světla
Ano
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
6000 - 6000
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
550
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H720456
EAN
4003644012008
UBB
500573709051
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ML1206LU38D