Horkovzdušné pistole & lepidla
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
0E450736
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
Hot air gun HL-Stick 350 W 100 l/min STEINEL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E450736
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Teplota (°C)
400 - 500
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
0.594
Objem vzduchu (l/min)
100
Regulace průtoku vzduchu
Pozice
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Teplota (°C)
400 - 500
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
0.594
Objem vzduchu (l/min)
100
Regulace průtoku vzduchu
Pozice
Napájecí napětí (V)
220 - 240
S indikací teploty
Ne
Type
HL Stick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E450736
EAN
4007841004019
UBB
500573658225
UNSPSC
40101601
Výrobní číslo položky
004019