Pracovní světla
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
0B779099
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
Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0B779099
Třída ochrany
III
Šířka (mm)
104
Barevný kryt
Černá
Typ napětí
DC
Nabíjecí
Ano
Vestavěný nabíjecí obvod
Ano
Délka (mm)
214
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
III
Šířka (mm)
104
Barevný kryt
Černá
Typ napětí
DC
Nabíjecí
Ano
Vestavěný nabíjecí obvod
Ano
Délka (mm)
214
Výška/hloubka (mm)
81
Materiálové pouzdro
Plast
Vhodné pro nouzové osvětlení
Ano
Jmenovité napětí (V)
3.7 - 3.7
Stupeň krytí (IP)
IP20
Se zdrojem světla
Ano
Funkce blikajícího světla hlavní lampy
Ne
Hlavní lampa
LED nevyměnitelná
Příkon lampy hlavní lampa (W)
5
Příkon světelného zdroje pomocné světlo (W)
10
Pomocná lampa
LED nevyměnitelná
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
1700
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B779099
EAN
4013674139866
UBB
500573640157
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
1600-0223