Nýtovací kleště
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
0A644959
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
Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A644959
Výška (mm)
299
Max. tahová síla (N)
9000
Délka (mm)
159
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Provoz
Pneumatické/hydraulické
Síla nastavení (N)
9000
Vložení nástroje (mm)
4.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška (mm)
299
Max. tahová síla (N)
9000
Délka (mm)
159
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Provoz
Pneumatické/hydraulické
Síla nastavení (N)
9000
Vložení nástroje (mm)
4.8
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²))
91.3
Přívod vzduchu stranou zařízení
R 1 palec
Maximální průměr nýtu (mm)
4.8
Potřebný objem vzduchu (l/min)
1.15
Type
BG 1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A644959
EAN
4260405381890
UBB
500573602868
UNSPSC
31162201
Výrobní číslo položky
20150012