text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnitřní pojistné kroužky v otvorech s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 130 mm (samoobslužná karta/blistr)


Vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší životnost oproti našroubovaným hrotům. Roubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle. Neklouzavý plastový potah rukojetí. Těleso kleští: chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Použité hroty: pružinový ocelový drát, tažený.

Objednací číslo K1060.210.101
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 130
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 130
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex

Čísla materiálu

Objednací číslo K1060.210.101
EAN 4003773050339
UBB 500501360068
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 21 J01 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.