text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnitřní pojistné kroužky do otvorů s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 210 mm (samoobslužná karta/blistr)


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na ruko

Objednací číslo K1060.210.131
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 210
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 210
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. samoobslužná karta/blistr. - Velikost otvoru: Hroty (průměr): Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1060.210.131
EAN 4003773050230
UBB 500501360308
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 21 J31 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.