text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnitřní pojistné kroužky do otvorů s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 165 mm (samoobslužná karta/blistr)


Vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší životnost oproti našroubovaným hrotům. Roubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle. Neklouzavý plastový potah rukojetí. Těleso kleští: chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Použité hroty: pružinový ocelový drát, tažený.

Objednací číslo K1060.210.121
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 165
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 165
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex

Popis

Vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší životnost oproti našroubovaným hrotům. Roubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle. Neklouzavý plastový potah rukojetí. Těleso kleští: chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Použité hroty: pružinový ocelový drát, tažený.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1060.210.121
EAN 4003773050223
UBB 500501360225
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 21 J21 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.