text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnitřní pojistné kroužky do otvorů s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 140 mm (samoobslužná karta/blistr)


Vysoce zatížitelné při nepřetržitém používání: až 10násobně delší životnost oproti našroubovaným hrotům. Roubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle. Neklouzavý plastový potah rukojetí. Těleso kleští: chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Použité hroty: pružinový ocelový drát, tažený.

Objednací číslo K1059.110.100
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Značka Knipex

Čísla materiálu

Objednací číslo K1059.110.100
EAN 4003773050179
UBB 500501359250
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 11 J0 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.