text.skipToContent text.skipToNavigation

Přesné kleště na pojistné kroužky Knipex pro vnější pojistné kroužky na hřídele s protiskluzovým plastovým povrchem šedé atramentizované 210 mm (samoobslužná karta/blistr)


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a

Objednací číslo K1054.210.131
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka 210
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka 210
Rozsah upínání (mm) 0.3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Značka Knipex

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. samoobslužná karta/blistr. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 40 - 100 mm: 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1054.210.131
EAN 4003773050315
UBB 500501303142
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 21 A31 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.